Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ110513
Cod. Produttore
XCKJ110513
Cod. EAN
3666916056271

Informazioni di prodotto

finecorsa XCKJ - leva rotella in acciaio - 1 C/O - azionamento a rapido - Pg13

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Hai mai desiderato un prodotto che unisse stile e funzionalità in un unico design? Scopri la nuova linea di TEXCKJ110513, realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e comfort. Disponibile in una varietà di colori alla moda, questo prodotto si adatta perfettamente al tuo stile di vita attivo. Rinnova il tuo look e scegli l'eccellenza con TEXCKJ110513.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard