Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ110511
Cod. Produttore
XCKJ110511
Cod. EAN
3666916056295

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 3 A AC15 a 240 V
  • Grado di protezione: IP66
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Dimensioni (LxAxP): 43x84x36 mm
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa elettrico Telemecanique XCKJ110511, progettato per applicazioni industriali di controllo e sicurezza. Caratterizzato da un involucro robusto e compatto con grado di protezione IP66, garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua. Conforme alle normative EN/IEC 60947-5-1, supporta una tensione nominale di 600V con una corrente di commutazione fino a 3A in AC15 a 240V. Dotato di attuatore a leva con rullo, assicura un funzionamento preciso e affidabile per il rilevamento di posizioni meccaniche. Ideale per integrazione in impianti elettrici e automazione industriale, offre elevata sicurezza e durata nel tempo. Prodotto in Francia con certificazioni UL, CSA e CE.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard