Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMV2115M12
Cod. Produttore
XCMV2115M12
Cod. EAN
3666916052983

Informazioni di prodotto

Finecorsa 1NO+1NC-azione rapida-M12-leva con rotella

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti 1NO+1NC dotato di leva rotante e attacco M12. Progettato per il controllo preciso di movimenti meccanici, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il corpo robusto e compatto assicura resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni industriali. Il meccanismo snap offre una risposta rapida e sicura, rendendo questo finecorsa un componente essenziale per l’automazione e la sicurezza degli impianti elettrici.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

1 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

104 mm

lunghezza del sensore

38 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard