Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMV2115D44
Cod. Produttore
XCMV2115D44
Cod. EAN
3666916053003

Informazioni di prodotto

Finecorsa 1NO+1NC-azione rapida-Deutsch-leva con rotella

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora la versatilità e l'eleganza del **TEXCMV2115D44**. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in un vibrante colore che si adatta perfettamente a ogni stile. Con il suo design innovativo e moderno, il **TEXCMV2115D44** è il compagno ideale per completare il tuo look con un tocco di classe in più. Scopri il comfort e lo stile esclusivo di questo prodotto unico.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

1 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

110 mm

lunghezza del sensore

38 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard