Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCNT2118P16
Cod. Produttore
XCNT2118P16
Cod. EAN
3666916050293

Informazioni di prodotto

finecorsa XCNT - leva rotella termoplastico - 1 NC + 1 NA - rapido - M16

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta la tua casa al livello successivo con il **TEXCNT2118P16**. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è sinonimo di stile e funzionalità. Disponibile in diversi colori moderni, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Lasciati conquistare dalla sua eleganza e praticità.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

58,8 mm

altezza del sensore

67,5 mm

lunghezza del sensore

30,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard