Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN0118P20
Cod. Produttore
XCKN0118P20
Cod. EAN
3666916055496

Informazioni di prodotto

limit switch XCKN - thermoplastic roller lever - 1NC+1NO - snap - M20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti 1NO+1NC progettato per un'azione rapida, dotato di attuatore a leva con rullo. Questo dispositivo di comando elettrico garantisce un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni industriali, offrendo una soluzione efficace per il controllo di posizioni meccaniche. La struttura robusta e compatta assicura durata nel tempo e facilità di installazione, mentre il design permette un rapido intervento di commutazione. Ideale per sistemi di automazione e sicurezza, il finecorsa è realizzato con materiali di alta qualità per resistere a condizioni operative gravose.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

108 mm

lunghezza del sensore

44,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard