Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRB151
Cod. Produttore
XCRB151
Cod. EAN
3666916049624

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta i tuoi allenamenti ad un livello superiore con la nuovissima ***TEXCRB151***. Realizzato in resistente acciaio inossidabile, questo straordinario strumento fitness è progettato per durare nel tempo. Disponibile in un elegante finitura metallica, ti permette di allenarti con stile. Rafforza i tuoi muscoli e migliora la tua resistenza con questo prodotto di alta qualità.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format