Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRA121
Cod. Produttore
XCRA121
Cod. EAN
3666916049754

Informazioni di prodotto

FINECORSA
Descrizione del produttore: Entra nel mondo della creatività con la tavoletta grafica TEXCRA121. Realizzata con materiali di alta qualità, questa tavoletta offre un'esperienza fluida e precisa. Con colori brillanti e un design elegante, questo strumento ti permette di esprimere la tua arte in modo unico e innovativo. Sperimenta la libertà di creare con TEXCRA121!

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

213 mm

lunghezza del sensore

79 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C