Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRA111
Cod. Produttore
XCRA111
Cod. EAN
3666916049785

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa TEXCRA111 è un dispositivo di comando elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi industriali. Caratterizzato da una struttura robusta e compatta, è ideale per applicazioni che richiedono un intervento meccanico sicuro e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata anche in ambienti difficili. La sua configurazione consente un montaggio semplice e una facile integrazione nei circuiti di automazione, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. Questo finecorsa è adatto per il monitoraggio di posizioni e il controllo di macchinari elettrici, garantendo precisione e affidabilità nel funzionamento.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

200 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format