Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCLJ767H29
Cod. Produttore
XCLJ767H29
Cod. EAN
3666916056110

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il nuovo TEXCLJ767H29 è la soluzione ideale per chi cerca comfort e stile in un unico prodotto. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capo si distingue per la sua versatilità e resistenza. Disponibile in una gamma di colori trendy, sarà il tuo alleato perfetto in ogni occasione. Aggiudicati subito il tuo TEXCLJ767H29 e scopri il vero significato di qualità!

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard