Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCLJ50511H29
Cod. Produttore
XCLJ50511H29
Cod. EAN
3666916053188

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXCLJ50511H29 si distingue per il suo design innovativo e l'eccellente qualità dei materiali utilizzati. Realizzato con cura e attenzione ai dettagli, questo prodotto garantisce prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Disponibile in un elegante colore neutro, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Aggiungi un tocco di stile e funzionalità con il TEXCLJ50511H29.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard