Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCLJ167
Cod. Produttore
XCLJ167
Cod. EAN
3666916053195

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa include un corpo fisso in acciaio e un pistone con rullo in metallo con ritorno a molla. È disponibile l'avvicinamento laterale programmabile in 1 o 2 direzioni. Contatti: 1 NC e 1 NO, apertura lenta, break before break. Il collegamento viene effettuato attraverso 1 l'ingresso filettato per passacavo Pg 13,5, da 9mm a 12mm.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Class 9998 / 9999 Control Accessories