Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKML515
Cod. Produttore
XCKML515
Cod. EAN
3666916057889

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta il tuo stile al livello successivo con il TEXCKML515. Realizzato con materiali **di alta qualità**, questo accessorio ti permette di esprimere la tua personalità in modo unico. Disponibile in una varietà di colori vivaci, questo prodotto **aggiungerà un tocco di classe** al tuo look quotidiano. Pratico e alla moda, il TEXCKML515 è l'accessorio essenziale per chi ama distinguersi dalla folla.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

apertura forzata

larghezza del sensore

81 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

35,6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard