Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKML502
Cod. Produttore
XCKML502
Cod. EAN
3666916057902

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il nuovo **TEXCKML502** è l'innovazione che stavi aspettando! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. Disponibile in diversi colori vivaci, questo articolo si adatta perfettamente a ogni stile e ambiente. Non perdere l'occasione di avere il migliore sul mercato!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

81 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

35,6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard