Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ432685
Cod. Produttore
XCKJ432685
Cod. EAN
3666916055793

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con il **TEXCKJ432685**, vivi l'esperienza del comfort e dello stile senza compromessi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni superiori e un design moderno ed elegante. Disponibile in diverse tonalità per adattarsi al tuo stile unico. Riscopri il piacere di rilassarti in totale comfort con il **TEXCKJ432685**.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard