Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ10553H7
Cod. Produttore
XCKJ10553H7
Cod. EAN
3666916094471

Informazioni di prodotto

finecorsa leva asta tonda in metallo 3 mm - 1 NC + 1 NO - rapido - 1/2 NPT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCKJ10553H7 è un componente elettrico di alta qualità che offre prestazioni affidabili e sicure grazie al suo materiale resistente. Disponibile in un elegante colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento efficiente e duraturo, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Acquista oggi il TEXCKJ10553H7 e goditi la tranquillità di un prodotto affidabile.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard