Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ438963
Cod. Produttore
XCKJ438963
Cod. EAN
3666916055762

Informazioni di prodotto

FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con il **TEXCKJ438963**, vivrai un'esperienza unica e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durata nel tempo e comfort ineguagliabile. La sua elegante tonalità neutra si adatta a qualsiasi ambiente, mentre il design moderno aggiunge un tocco di stile. Rilassati e goditi il comfort con il **TEXCKJ438963**!

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard