Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007C62D
Cod. Produttore
9007C62D
Cod. EAN
0785901500667

Informazioni di prodotto

Finecorsa - C, ind. pes. - = 600V - 10 A - 2NO + 2NC - Oriz., momentaneo

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti, DPDT-DB (doppio polo doppio contatto, doppia interruzione), formato ZZ. Il meccanismo operatore del pistone a rullo con ritorno a molla in acciaio supporta un avvicinamento laterale, 2 direzioni e azionamento del commutatore tramite camma a 30°. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 1 milioni di cicli. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 1,2A a 600V AC, 1,5A a 480V AC, 3A a 240V AC, 6A a 120V AC, 0,11A a 250V DC, 0,55A a 125V DC. È un prodotto IP67 e NEMA 1/2/4/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo a innesto in metallo. Dimensioni: 39,37mm (larghezza) x 45,47mm (profondità) x 126,49mm (altezza); peso 0,57kg. È adatto all'uso in applicazioni di macchinari di processo come macchine utensili, plastica, gomma e stampaggio, stampa, tessile, pasta, carta e legno. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250, IEC 60947, EN 60947-5-1, EN 60947-1 e C22-2-14.95. Corpo a innesto da 39mm, compatto e standard, per aree pericolose. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

lunghezza del sensore

45.5 mm

numero di contatti di chiusura

4

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.55 A

altezza del sensore

101.6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

uscita elettronica

larghezza del sensore

25.4 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-29 °C

Serie

Nema_Limit_Switches