Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007TUC1M12
Cod. Produttore
9007TUC1M12
Cod. EAN
3666916096840

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente termica: 20 A
  • Grado protezione: IP65/66/67
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite AWG 22-12
  • Resistenza urti: 30 gn
  • Certificazioni: CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FINECORS CL.90079007TUC1M12 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

12,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

larghezza del sensore

25,4 mm

altezza del sensore

101,6 mm

lunghezza del sensore

61,9 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches