Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCNR2110P20
Cod. Produttore
XCNR2110P20
Cod. EAN
3666916050422

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V IEC/UL/CSA
  • Corrente contatti: 3 A AC-15 / 0.1 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Plastica
  • Protezione corto circuito: 10 A fusibile gG
  • Durata meccanica: 100000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la nuova TEXCNR2110P20! Realizzata con materiali di alta qualità, questa **cornice** presenta linee eleganti e un design moderno. Disponibile in un vivace colore che si adatta perfettamente a ogni ambiente. Valorizza le tue immagini con stile e classe grazie a questo prodotto unico nel suo genere.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

90 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard