Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2145G13
Cod. Produttore
XCKP2145G13
Cod. EAN
3666916054017

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Protezione IP: IP66 / IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale testa: Zamak
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico con leva a rullo, dotato di un contatto normalmente chiuso (1NC) e un contatto normalmente aperto (1NO). Progettato per applicazioni di comando e sicurezza, garantisce un'affidabile rilevazione della posizione meccanica. La struttura robusta e compatta è adatta per ambienti industriali, mentre la filettatura PG13 consente un facile cablaggio e installazione. Ideale per il controllo di macchinari e impianti elettrici, assicura precisione e durata nel tempo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard