Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2149G11
Cod. Produttore
XCKP2149G11
Cod. EAN
3666916093702

Informazioni di prodotto

FINECORSA leva rotella plastica Ø 50 mm lung.var. - 1 NC + 1 NO - scatto - Pg11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCKP2149G11 è un prodotto di alta qualità per l'ambiente domestico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo si distingue per il suo design elegante e moderno. Il colore verde lo rende ideale per integrarsi con qualsiasi tipo di arredamento. Con le sue prestazioni affidabili e la facilità d'uso, questo prodotto è una scelta eccellente per le vostre esigenze di elettricità a casa.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

175 mm

lunghezza del sensore

45 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard