Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2545G11
Cod. Produttore
XCKP2545G11
Cod. EAN
3666916093634

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 500 V IEC 60947-1
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovissimo TEXCKP2545G11: un concentrato di stile e funzionalità! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua eleganza e resistenza. Con un design moderno e un color verde brillante, questo articolo è perfetto per aggiungere un tocco di classe al tuo quotidiano. Affidabile e versatile, il TEXCKP2545G11 è l'accessorio ideale per te. Acquista ora e preparati a stupire!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

158 mm

lunghezza del sensore

40 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard