Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2518G11
Cod. Produttore
XCKP2518G11
Cod. EAN
3666916093665

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V / 500 V
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il magnifico TEXCKP2518G11 è un prodigio di design e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità e disponibile in un elegante colore grigio, questo prodotto si distingue per la sua durabilità e prestazioni impeccabili. Porta la tua esperienza al livello successivo con il TEXCKP2518G11, il compagno ideale per ogni tua avventura.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard