Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2510G11
Cod. Produttore
XCKP2510G11
Cod. EAN
3666916093689

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 500 V IEC
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo TEXCKP2510G11 è un gioiello moderno che unisce stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua eleganza e resistenza. Disponibile in un affascinante colore verde, questo accessorio è l'ideale per chi cerca un tocco di classe e raffinatezza. Aggiungi un tocco di stile al tuo look con il TEXCKP2510G11.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard