Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2502G11
Cod. Produttore
XCKP2502G11
Cod. EAN
3666916093696

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il modello TEXCKP2502G11 avrai la migliore esperienza di scrittura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durata nel tempo. Il design elegante e il colore neutro si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente. Scrivi con stile e comfort grazie a questo prodotto unico nel suo genere.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard