Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2128G11
Cod. Produttore
XCKP2128G11
Cod. EAN
3666916093719

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V (UL 508)
  • Corrente nominale: 3 A (AC-15, 240 V)
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli
  • Dimensioni: 31x30x65 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico con attuatore a leva e ruota, dotato di contatti 1NC e 1NO per il controllo affidabile di macchinari e impianti elettrici. La custodia robusta assicura protezione e durata nel tempo, mentre il passacavo PG11 garantisce un collegamento sicuro e stabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e resistenza, questo dispositivo offre un funzionamento efficiente e sicuro in ambienti di lavoro impegnativi.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard