Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2111G11
Cod. Produttore
XCKP2111G11
Cod. EAN
3666916093740

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V UL 508
  • Contatti: 1 NC + 1 NO, snap
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale testa: Zamak
  • Dimensioni: 65x31x30 mm
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCKP2111G11 è il mixer perfetto per ogni appassionato di cucina. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento versatile è disponibile in un elegante colore grigio che si adatta a qualsiasi cucina. Con la sua potente tecnologia e le funzioni avanzate, questo mixer renderà ogni tua preparazione in cucina un vero successo. Sperimenta la facilità e la precisione nella preparazione dei tuoi piatti preferiti con il TEXCKP2111G11.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard