Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2101G11
Cod. Produttore
XCKP2101G11
Cod. EAN
3666916093771

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Tensione nominale isolamento: 300 V / 500 V
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Ingresso cavo: PG11
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Protezione: IK04, Classe II

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa elettrico con contatti 1NC e 1NO, dotato di ingresso PG11 per il passaggio cavi. Progettato per garantire un controllo affidabile e preciso nelle applicazioni industriali, offre una soluzione robusta e compatta per il rilevamento della posizione. La struttura è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e sicurezza operativa. Ideale per l’integrazione in sistemi automatizzati, questo finecorsa assicura prestazioni costanti e facilità di installazione.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard