Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2502P16
Cod. Produttore
XCKP2502P16
Cod. EAN
3666916094044

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC, 0.27 A DC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale testa: Zamak
  • Dimensioni: 31x65x30 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa TEXCKP2502P16 è un componente elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi industriali. Dotato di un contatto normalmente chiuso (1NC) e uno normalmente aperto (1NO), offre versatilità nelle applicazioni di interruzione e segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. La sua conformità alla norma ISO16 ne conferma l'affidabilità e la compatibilità con standard internazionali, rendendolo ideale per l'integrazione in macchinari e impianti elettrici che richiedono sicurezza e precisione nel rilevamento delle posizioni.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard