Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2121P16
Cod. Produttore
XCKP2121P16
Cod. EAN
3666916094129

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO a scatto
  • Ingresso cavi: M16 x 1,5
  • Grado protezione: IP66, IP67, IK04
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni: 65x31x30 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCKP formato compatto (CENELEC EN 50047) ha un pulsante a leva con rotella in plastica con attuazione orizzontale e corpo in plastica. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M16. Questo finecorsa ha un corpo termoplastico a doppio isolamento, un design modulare che facilita la manutenzione e un formato EN50047 compatto CENELEC. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK04, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard