Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2528P16
Cod. Produttore
XCKP2528P16
Cod. EAN
3666916093986

Informazioni di prodotto

FINECOR PLA 1NC1NO ISO16

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada da soffitto ~~di marca TechCo~~ in metallo nero con finiture in ottone. Questa lampada moderna e sofisticata è perfetta per illuminare ogni ambiente con stile ed eleganza. Grazie al suo design unico e alla qualità dei materiali utilizzati, si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento moderno. Luminosa e funzionale, è l'ideale per creare un'atmosfera accogliente e contemporanea.

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

lunghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

65 mm

larghezza del sensore

31 mm

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

apertura forzata

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

rivestimento scatola

Altro

Materiale del corpo

Plastica

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido