Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP2102N12
Cod. Produttore
XCKP2102N12
Cod. EAN
3666916094211

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IP67, IK04
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Connessione: Morsetti a vite, 1/2" NPT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un interruttore di sicurezza con una tensione di 500isolamento nominale di V. È un prodotto66 IP, IP67 e IK04. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 passacavo filettato per 1 passacavo NPT da/2pollici. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. È dotato di pulsante a rullo in metallo con ritorno a molla, supporta l'avvicinamento laterale, 2 direzioni e l'azionamento del selettore tramite camma a 30°. Il finecorsa con testa rotante ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 30,8mm (larghezza) x 31,9mm (profondità) x 79,35mm (altezza). È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, utensili da lavoro, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CSA e CCC. È conforme alle norme UL 508, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 e CSA C22.2 No 14. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'offerta più completa di finecorsa per soddisfare ogni esigenza. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

79,3 mm

lunghezza del sensore

31,9 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard