Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM101
Cod. Produttore
XCKM101
Cod. EAN
3666916057551

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCKM - pistone terminale in metallo - 1NC + 1NO - scatto a scatto - Pg11

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti NC e NO, dotato di meccanismo snap action per una risposta rapida e affidabile. Progettato per applicazioni industriali, garantisce un funzionamento preciso e durevole. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per ambienti impegnativi. Compatibile con tensioni fino a 500V e correnti fino a 3A, è adatto per il controllo di macchinari e sistemi elettrici. Realizzato con materiali robusti, garantisce sicurezza e lunga durata nel tempo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard