Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2518G11
Cod. Produttore
XCKD2518G11
Cod. EAN
3666916094600

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCK-D - Leva a rotella - 1NC + 1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada da parete TEXCKD2518G11 verde, perfetta per illuminare con stile ogni ambiente. Realizzata in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il colore verde conferisce un tocco di freschezza e originalità all'arredamento. Elegante e funzionale, ideale per un'illuminazione d'atmosfera.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

108 mm

lunghezza del sensore

43 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard