Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2149G11
Cod. Produttore
XCKD2149G11
Cod. EAN
3666916094648

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCK-D - Leva a rotella reg. Ø 50 mm - 1NC + 1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il potere della *TEXCKD2149G11*! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti conquisterà con il suo design moderno e lussuoso. Disponibile in un elegante colore grigio, questo prodotto combina stile e funzionalità in un unico accessorio essenziale. Con la *TEXCKD2149G11* potrai distinguerti dalla folla e goderti la comodità senza compromessi. Arricchisci la tua vita quotidiana con questo straordinario prodotto!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

175 mm

lunghezza del sensore

45 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard