Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD21H2G11
Cod. Produttore
XCKD21H2G11
Cod. EAN
3666916094624

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCK-D - pulsante a rotella - 1NC + 1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovo TEXCKD21H2G11, il compagno ideale per la tua giornata! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti stupirà con il suo design moderno e la sua resistenza. Disponibile in diversi colori vivaci per adattarsi al tuo stile. Aggiungi una spruzzata di colore alla tua vita con il TEXCKD21H2G11!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

103 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard