Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2145G11
Cod. Produttore
XCKD2145G11
Cod. EAN
3666916094655

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Voltaggio isolamento: 500 V IEC
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Zamak
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Ingressi cavo: Pg 11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ha una leva con rotella in termoplastica di lunghezza variabile e corpo in Zamak . Dispone di 1 contatti a scatto x NO + 1 NC e di un pressacavo Pg 11. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard