Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2139G11
Cod. Produttore
XCKD2139G11
Cod. EAN
3666916094662

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V UL / 500 V IEC
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO snap action
  • Grado protezione: IP66/IP67, IK06
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa metallico con contatto normalmente chiuso e normalmente aperto, dotato di attuatore a ruota. Progettato per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei movimenti meccanici. Corpo robusto in materiale resistente, con ingresso cavi PG11 per un collegamento sicuro. Ideale per l’impiego in impianti elettrici e sistemi di automazione che richiedono un rilevamento affidabile delle posizioni.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

133 mm

lunghezza del sensore

47 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard