Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2128G11
Cod. Produttore
XCKD2128G11
Cod. EAN
3666916094679

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300/500 V
  • Corrente contatti: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni: 31x65x30 mm
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il nuovissimo TEXCKD2128G11, la tua casa si trasformerà in un'oasi di comfort e stile moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durata nel tempo e design sofisticato. Il colore neutro si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento. Decora con eleganza e funzionalità, scegli TEXCKD2128G11 per un ambiente accogliente e alla moda.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard