Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2127G11
Cod. Produttore
XCKD2127G11
Cod. EAN
3666916094686

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente contatti: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni: 31x65x30 mm
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presentiamo il TEXCKD2127G11, il compagno ideale per la tua giornata! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per il suo design elegante e la resistenza eccezionale. Il colore verde conferisce un tocco di freschezza e stile. Porta sempre con te il TEXCKD2127G11 e goditi la comodità e lo stile in ogni momento. Qualità e funzionalità senza compromessi!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard