Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2118G11
Cod. Produttore
XCKD2118G11
Cod. EAN
3666916094709

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V UL, 500 V IEC
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Grado protezione: IP66/IP67, IK06
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli DC-13
  • Dimensioni: 31x65x30 mm (LxAxP)
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite Pg11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ha una leva con rotella in plastica 20/36 mm e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatti a scatto x NO + 1 NC e di un pressacavo Pg 11. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard