Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2111G11
Cod. Produttore
XCKD2111G11
Cod. EAN
3666916094716

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado protezione: IP66, IP67, IK06
  • Materiale corpo e testa: Zamak metallico
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il **TEXCKD2111G11** è la soluzione perfetta per portare stile e funzionalità nella tua casa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo. Con il suo design moderno e innovativo, si adatta a qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro si abbina facilmente a qualsiasi arredamento. Aggiungi un tocco di eleganza e praticità alla tua casa con il TEXCKD2111G11.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard