Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2145M12
Cod. Produttore
XCKD2145M12
Cod. EAN
3666916094815

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 60 V
  • Corrente operativa: 3 A a 50 V AC-15
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Zamak
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 5 pin
  • Grado protezione IK: IK06
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ha una leva con rotella in termoplastica di lunghezza variabile e corpo in Zamak . Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12 a 4 pin. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard