Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2128M12
Cod. Produttore
XCKD2128M12
Cod. EAN
3666916094822

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 60 V
  • Corrente operativa: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Zamak
  • Protezione: IK06
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 5 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovo TEXCKD2128M12 - il compagno ideale per la tua giornata! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti garantirà resistenza e stile senza compromessi. Disponibile in un elegante colore neutro, si adatta a ogni tua esigenza. Non perdere l'occasione di portare a casa il tuo TEXCKD2128M12 oggi stesso!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard