Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2106M12
Cod. Produttore
XCKD2106M12
Cod. EAN
3389110201222

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCK-D - 1NC + 1NO M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa Schneider Electric OSiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ad asta flessibile a molla e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12 a 4 pin. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo in Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a spina M12

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

asta a molla

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

FINECOR MET 1NC1NO M12