Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2109P16
Cod. Produttore
XCKD2109P16
Cod. EAN
3666916095102

Informazioni di prodotto

FINECOR MET 1NC1NO ISO16

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa metallico con contatto normalmente chiuso e normalmente aperto, dotato di attuatore a leva con rullo. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo di posizione in applicazioni industriali. Costruzione robusta e materiali resistenti assicurano lunga durata e protezione in ambienti di lavoro impegnativi. Ideale per l’integrazione in sistemi di automazione e sicurezza elettrica.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard