Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2521P16
Cod. Produttore
XCKD2521P16
Cod. EAN
3666916094945

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni: 31x65x30 mm
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TEXCKD2521P16 - il complemento perfetto per la tua casa! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo. La sua tonalità neutra si adatta a qualsiasi arredamento, mentre il design elegante e moderno catturerà l'attenzione di tutti. Aggiungi un tocco di stile alla tua casa con il TEXCKD2521P16!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard