Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2110P16
Cod. Produttore
XCKD2110P16
Cod. EAN
3666916095096

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 500 V IEC 60947-1
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Ingressi cavi: 1 x M16, diam. 4-8 mm
  • Protezione: IP66/IP67, IK06
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli DC-13
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ha un pulsante in metallo e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M16. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard