Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKD2106P16
Cod. Produttore
XCKD2106P16
Cod. EAN
3666916095119

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Voltaggio isolamento: 500 V IEC
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Ingresso cavi: M16 x 1,5
  • Protezione IP: IP66/IP67
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli DC-13
  • Dimensioni: 65x31x30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa Schneider Electric OSiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ad asta flessibile a molla e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M16. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo in Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard